Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
Egyéb jellemzők:
Two Piece Bearing
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,024
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
448517
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
448009
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
448012
A görgősorok száma:
Single Row