Jellemzők
Furatprofil:
Minimum Plain Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
6,35
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
76,2
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Clamp Hub Flange | Integral Locking Collar and Screw | 1-5/8 Minimum Bore
Kerékagy átmérője - milliméter:
107,95
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
33,35
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
63,5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
6,35
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
76,2
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Clamp Hub Flange | Set Screw | Integral Locking Collar and Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
107,95
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
5,45
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
53,188
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
82,55
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs