Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,764
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,724
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
70,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
16
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,52
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,441
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
140,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,003
Perem külső átmérője - milliméter:
184
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,949
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
177,87
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,52
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,441
Futófelület szélesség - milliméter:
56
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,205
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
140,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50