Jellemzők
Magasság - milliméter:
402
1. furat - hüvelyk:
39,37
2. furat - milliméter:
1225
Magasság - hüvelyk:
15,827
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
65,748
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
239/1180KYMBW33W45A
Leírás
TIMKEN 239/1180KYMBW33W45A
Anyagszám 239/1180KYMBW33W45A
BDI anyagszám 24623920
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
60,63
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing