480RX2303BCF1

ÖSSZEHASONLÍTÁS

480RX2303BCF1

Leírás
TIMKEN 480RX2303BCF1

TIMKEN

Anyagszám 480RX2303BCF1

BDI anyagszám 23940339

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 25,591
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
232/710KYMDW33W916AC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

232/710KYMDW33W916AC3

Leírás
TIMKEN 232/710KYMDW33W916AC3

TIMKEN

Anyagszám 232/710KYMDW33W916AC3

BDI anyagszám 24623838

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 50,394
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.