Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
388,087
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
334,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
93,472
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,68
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
95,504
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,76
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
190,957
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,908
Futófelület szélesség - milliméter:
179,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
178,257
Rögzítési mód:
Bushed