Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,029
Perem külső átmérője - milliméter:
57,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,999
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
51,537
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,639
Perem külső átmérője - milliméter:
18,796
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,609
Futófelület szélesség - milliméter:
16,18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,637
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
16,231
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,426
Perem külső átmérője - milliméter:
16,129
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,406
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
10,82
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,063
Perem külső átmérője - milliméter:
30,175
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,02
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
27
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,639
Perem külső átmérője - milliméter:
18,796
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,609
Futófelület szélesség - milliméter:
6,909
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,272
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
16,231
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6