Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,56
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
142,494
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,61
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
623,824
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
44,5
Külső átmérő - milliméter:
1130,3
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
6050
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
6050
Hornyok száma:
10