Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,938
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,955
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,836
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,955
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,263
Perem külső átmérője - milliméter:
146,304
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,69
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
127,406
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,721
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
127,406
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,721
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Bushed