Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
213,9
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
213,9
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Perem külső átmérője - milliméter:
227,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
213,9
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,73
Perem külső átmérője - milliméter:
152,806
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,7
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
145,53
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,259
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
339,57
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2