Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
166
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577375
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,75
Külső átmérő - milliméter:
323,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
50,8
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
2
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Crowned Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,5
Külső átmérő - milliméter:
850,9
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
3