Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
8 MM
Szíjsorozat:
8M
Egyéb jellemzők:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width | 170 Numbers of Teeth
Elemi Szál Hossza - milliméter:
1360
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
53,543
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,72
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Delta
Szíjszélesség - milliméter:
9,7
Szíj külső hossza - milliméter:
1650
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
64,961
Szíjsorozat:
SPZ
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,382
13X2950Li;A116 DELTA CLASSIC
Leírás
13X2950LI/2980LD DELTA C
Anyagszám 9621-61160
BDI anyagszám 17010582
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Delta
Szíjszélesség - milliméter:
13
Szíj külső hossza - milliméter:
3000
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
118
Szíjsorozat:
A | 13X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,5
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,39
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,311
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,1
Rögzítési mód:
Rough Bore