Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,75
Külső átmérő - milliméter:
69,85
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,25
Külső átmérő - milliméter:
260,35
Furat - milliméter:
34,925
Furat - hüvelyk:
1,375
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,67
Külső átmérő - milliméter:
67,818
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
3L
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
4514MG125BF-F1.750
Leírás
TSUBAKI 4514MG125BF-F1.750
Anyagszám 4514MG125BF-F1.750
BDI anyagszám 922749
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
211,074
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
105,918
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,747
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36