Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,703
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,378
Perem külső átmérője - milliméter:
13
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,354
Futófelület szélesség - milliméter:
9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,354
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
9,6
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,707
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,764
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,744
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,4
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,758
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,719
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,25
Rögzítési mód:
Rough Bore