Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,843
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,789
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
427,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
14M-168S-90
Leírás
PCT 14M-168S-90/5040 ; PCT 14M-168S-90/5040
Anyagszám 7727-34168
BDI anyagszám 1094427
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
748,67
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
55
Szíjtípus:
14M-55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40