Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,381
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,307
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,479
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,598
Perem külső átmérője - milliméter:
18
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,575
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
15,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,381
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,307
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,479
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,024
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,97
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,191
Perem külső átmérője - milliméter:
36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,142
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
30,239
Rögzítési mód:
Rough Bore