Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,014
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,935
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,014
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,935
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
61,12
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Rough Bore