Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,856
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576481
Hézag átmérő - milliméter:
99,314
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,842
Perem külső átmérője - milliméter:
192,024
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,732
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
173,787
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,842
Perem külső átmérője - milliméter:
191,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,732
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
173,787
Rögzítési mód:
Bushed
3914MG125BF-F2.375
Leírás
TSUBAKI 3914MG125BF-F2.375
Anyagszám 3914MG125BF-F2.375
BDI anyagszám 922656
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,842
Perem külső átmérője - milliméter:
192,024
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,732
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
173,787
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
3914MG125BF-F2.000
Leírás
TSUBAKI 3914MG125BF-F2.000
Anyagszám 3914MG125BF-F2.000
BDI anyagszám 922653
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,842
Perem külső átmérője - milliméter:
192,024
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,732
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
173,787
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125