Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,674
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,654
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
67,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,638
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,598
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,983
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,632
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,583
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
66,845
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,638
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,598
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
67
Rögzítési mód:
Rough Bore