VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Leírás
SMC VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Anyagszám VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
BDI anyagszám 18602296
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.23 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
4,685
Feszültség:
36 VDC