3INX100FT SOFTWALL TAN
Leírás
CONTINENTAL 3INX100FT SOFTWALL TAN
Anyagszám 3INX100FT SOFTWALL TAN
BDI anyagszám 423930
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,69
Külső átmérő - milliméter:
93,726
Egyéb jellemzők:
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Static Wire
Jellemző felhasználás:
Discharge of Non-Oily Abrasive Material
Belső átmérő - milliméter:
76,2
Szín:
Tan
2IN FLEXTRA TAN 75
Leírás
CONTINENTAL 2IN FLEXTRA TAN 75
Anyagszám 2IN FLEXTRA TAN 75
BDI anyagszám 423779
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,6
Külső átmérő - milliméter:
66,04
Egyéb jellemzők:
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
Jellemző felhasználás:
In-Plant Service | Tank Truck
Belső átmérő - milliméter:
50,8
Szín:
Tan
4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
Leírás
GATES 4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
Anyagszám 4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
BDI anyagszám 22284835
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,7
Külső átmérő - milliméter:
119,38
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 28 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
Jellemző felhasználás:
Transfer Of Potable Water | Water-Based Transfer | Offshore and Onshore Transfer
Belső átmérő - milliméter:
101,6
Szín:
Tan
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Copolyester
Külső átmérő - hüvelyk:
0,188
Külső átmérő - milliméter:
4,775
Egyéb jellemzők:
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake System
Belső átmérő - milliméter:
3,505
Szín:
Tan
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Copolyester
Külső átmérő - hüvelyk:
0,75
Külső átmérő - milliméter:
19,05
Egyéb jellemzők:
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 800 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake System
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Tan
Termék neve:
Tubing