Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
22,352
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,707
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
19,101
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,306
Perem külső átmérője - milliméter:
12,192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,286
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,772
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,764
Perem külső átmérője - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,744
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
19,406
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,301
Perem külső átmérője - milliméter:
12,192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,281
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
7,645
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,432
Perem külső átmérője - milliméter:
42,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,402
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
36,373
Rögzítési mód:
Rough Bore