Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
45,212
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
70,002
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
61,112
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,902
Perem külső átmérője - milliméter:
26,035
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,872
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
22,911
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102,87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
33,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,312
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
97,028
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,611
Perem külső átmérője - milliméter:
20,066
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,591
Futófelület szélesség - milliméter:
6,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,26
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
15,519
Rögzítési mód:
Rough Bore