Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,58
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
124,71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,58
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
213,36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
34,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,108
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
28,651
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Bushed