14M-168S-90
Leírás
PCT 14M-168S-90/5040 ; PCT 14M-168S-90/5040
Anyagszám 7727-34168
BDI anyagszám 1094427
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
748,67
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30
Külső átmérő - milliméter:
762
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
27,4
Külső átmérő - milliméter:
695,96
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Multi Duty
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,2
Külső átmérő - milliméter:
538,48
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
12