Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-2
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
27,066
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
27,788
Hézag átmérő - milliméter:
687,48
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,75
Láncméret:
28B-1
Lánchézag - milliméter:
44,45
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,893
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
38,903
Egyéb jellemzők:
BS/DIN Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
962,47
Rögzítési mód:
Rough Bore