23072EJW507C08C3
Leírás
23072EJW507C08C3 ; 190038275
Anyagszám 23072EJW507C08C3
BDI anyagszám 21966265
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
21,26
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23068KEMBW507C08C3
Leírás
23068 KEMBW507C08C3 ; 190031720
Anyagszám 23068KEMBW507C08C3
BDI anyagszám 24164346
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
20,472
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23068EJW507C08C3
Leírás
23068EJW507C08C3 ; 190037576
Anyagszám 23068EJW507C08C3
BDI anyagszám 21966217
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
20,472
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23068 EJW25W507C08
Leírás
23068 EJW25W507C08 ; 190037776
Anyagszám 23068EJW25W507C08
BDI anyagszám 21966211
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
20,472
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23264 EMBW507C08
Leírás
23264 EMBW507C08 ; 190031383
Anyagszám 23264EMBW507C08
BDI anyagszám 17031508
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing