1 / 33 oldal

Következő

Összehasonlítás
730ARXS3064CF1

ÖSSZEHASONLÍTÁS

730ARXS3064CF1

Leírás
730ARXS3064CF1

TIMKEN

Anyagszám 730ARXS3064CF1

BDI anyagszám 20858871

Jellemzők

Profil: Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 31,85
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Not Applicable

Kosáranyag: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
0

ÖSSZEHASONLÍTÁS

0

Leírás
TIMKEN 0

TIMKEN

Anyagszám 239/750KYMBW507C08

BDI anyagszám 20055347

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 39,37
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
232/530KYMBW507AC08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

232/530KYMBW507AC08

Leírás
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08

TIMKEN

Anyagszám 232/530KYMBW507AC08

BDI anyagszám 19286766

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 38,583
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796030657

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796030657

Leírás
TIMKEN 087796030657

TIMKEN

Anyagszám 231/500YMBW507C08

BDI anyagszám 20054300

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 32,677
Egyéb jellemzők: Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796197879

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796197879

Leírás
TIMKEN 087796197879

TIMKEN

Anyagszám 231/530KYMBW37W906AC4

BDI anyagszám 20054695

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 34,252
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.