7006 CDGA/P4A
Leírás
7006 CDGA/P4A ; CHPB/SHPB-125/2
Anyagszám 1210020290079341391
BDI anyagszám 1415490
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Szíjszélesség - milliméter:
22
Szíj külső hossza - milliméter:
4780
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
188,189
Szíjsorozat:
SPC
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,866
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Knurled Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Front Panel Through Hole Mounting | -20 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
1,024
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,102
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Önbeállító:
No
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,022
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 16MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
172,91
Rögzítési mód:
Rough Bore