14MX-75S-37
Leírás
PCT 14M-75S-37/3535 USA ; GAT 14MX-75S-37-3525
Anyagszám 7719-3075
BDI anyagszám 1408160
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Perem külső átmérője - milliméter:
348,742
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
27,019
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,91
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
686,283
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,144
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,299
Perem külső átmérője - milliméter:
246,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,189
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
236,195
Rögzítési mód:
Bushed