Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,465
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
254
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
10
Furat - milliméter:
600
Furat - hüvelyk:
23,622
Egyéb jellemzők:
For Oil Injection
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
74
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Centered Outer Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,252
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
241/600 ECAK30/C3W33
Leírás
SKF 241/600 ECAK30/C3W33
Anyagszám 241/600 ECAK30/C3W33
BDI anyagszám 1248443
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing