Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,5
Külső átmérő - milliméter:
215,9
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
2517
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,241
Perem külső átmérője - milliméter:
198
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,131
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,93
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,963
Perem külső átmérője - milliméter:
198
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,853
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
176,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Külső átmérő - milliméter:
167
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPB
Perselyméret:
2517
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,405
Futófelület szélesség - milliméter:
86
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,386
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
291,06
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2