Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
Egyéb jellemzők:
Split Inner Race
Globális cikkszám GPN:
257347
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257686
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Leírás
3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 3208 A-2RS1TN9/C3MT33
BDI anyagszám 1416212
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
3304 A-2RS1TN9/MT33
Leírás
3304 A-2RS1TN9/MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1240043222229798800
BDI anyagszám 1416233
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
3210 A-2RS1TN9/C3MT33
Leírás
3210 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1240023382229795300
BDI anyagszám 1414458
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)