Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
40
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,775
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,003
Hézag átmérő - milliméter:
45,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,219
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,504
Hézag átmérő - milliméter:
56,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,775
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,003
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
45,08
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,313
Perem külső átmérője - milliméter:
39
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,283
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,313
Perem külső átmérője - milliméter:
39
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,283
Futófelület szélesség - milliméter:
31,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,252
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,35
Rögzítési mód:
Rough Bore