Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
40-2
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,827
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
18,121
Hézag átmérő - milliméter:
452,806
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,174
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
30