Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
67
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,333
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
67
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,333
Futófelület szélesség - milliméter:
46
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,811
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,94
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,895
Futófelület szélesség - milliméter:
14,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,571
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
23,87
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,804
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,989
Hézag átmérő - milliméter:
45,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,804
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,989
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
45,81
Rögzítési mód:
Rough Bore