Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Perem külső átmérője - milliméter:
71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,492
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
64,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,204
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,517
Hézag átmérő - milliméter:
81,37
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,11
Külső átmérő - milliméter:
53,594
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,615
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
1,744
Egyéb jellemzők:
8MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
41,01
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,11
Hézag átmérő - milliméter:
48,82
Rögzítési mód:
Rough Bore