Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,183
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,29
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
141
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,903
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,34
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
32
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,083
Futófelület szélesség - milliméter:
14,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,571
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
28,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,183
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
80
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,759
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,271
Hézag átmérő - milliméter:
146,27
Rögzítési mód:
Rough Bore