Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
80-2
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,752
Külső átmérő - milliméter:
171,501
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,183
Perem külső átmérője - milliméter:
87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,129
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
80,85
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,433
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
120
Lánchézag - milliméter:
38,1
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,588
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
10,371
Hézag átmérő - milliméter:
243,535
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,393
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,914
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
162,37
Rögzítési mód:
Bushed