Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
58
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,283
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,789
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,759
Futófelület szélesség - milliméter:
12,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,504
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
100
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,388
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,044
Hézag átmérő - milliméter:
213,055
Rögzítési mód:
Rough Bore