Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,133
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,061
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
79,58
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,992
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,194
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
76
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,32
Külső átmérő - milliméter:
135,128
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
31,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,252
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Rough Bore