Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,913
Perem külső átmérője - milliméter:
127
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,808
Futófelület szélesség - milliméter:
102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,016
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
124,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,931
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,475
Hézag átmérő - milliméter:
226,86
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
24B-1
Lánchézag - milliméter:
38,1
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,397
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
14,213
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
340,29
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
120
Lánchézag - milliméter:
38,1
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,397
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
14,213
Hézag átmérő - milliméter:
340,29
Rögzítési mód:
Rough Bore