Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
41
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,783
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,057
Hézag átmérő - milliméter:
121,5
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,958
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,958
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,581
Perem külső átmérője - milliméter:
97
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,551
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
90,96
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,263
Perem külső átmérője - milliméter:
138
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,157
Futófelület szélesség - milliméter:
133
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,236
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,69
Rögzítési mód:
Rough Bore