Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
90
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,255
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,841
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
334,01
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,254
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,03
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,5
Láncméret:
24B-1
Lánchézag - milliméter:
38,1
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,78
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
16,61
Hézag átmérő - milliméter:
400,82
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,921
Hézag átmérő - milliméter:
167
Rögzítési mód:
Rough Bore