Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
40-2
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,691
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,972
Hézag átmérő - milliméter:
169,94
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,691
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,972
Hézag átmérő - milliméter:
169,94
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,229
Hézag átmérő - milliméter:
127,46
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,363
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,715
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
212,43
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,133
Perem külső átmérője - milliméter:
209
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,259
Futófelület szélesség - milliméter:
102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,016
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,17
Rögzítési mód:
Bushed