Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
139
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,222
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-1
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,513
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
10,937
Hézag átmérő - milliméter:
267,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
14,582
Hézag átmérő - milliméter:
356,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
209
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,598
Futófelület szélesség - milliméter:
187
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,362
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,761
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,114
Hézag átmérő - milliméter:
222,53
Rögzítési mód:
Rough Bore