Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
200
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
86
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,386
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
194,04
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,734
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,946
Hézag átmérő - milliméter:
145,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
40-2
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,645
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,928
Hézag átmérő - milliméter:
194,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,734
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,946
Egyéb jellemzők:
14MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
145,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,734
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,946
Egyéb jellemzők:
14MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
145,64
Rögzítési mód:
Rough Bore