Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,231
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,177
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
234,47
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
23,805
Hézag átmérő - milliméter:
586,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-2
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Rögzítési mód:
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes:
No Bushing
Fogsorok száma:
2
Kerékagy típusa:
B-Hub One Side
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
20B-1
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
23,805
Hézag átmérő - milliméter:
586,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,544
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,903
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
293,23
Rögzítési mód:
Bushed