Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-1
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
17,628
Hézag átmérő - milliméter:
436,73
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,461
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,407
Futófelület szélesség - milliméter:
34
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,339
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
291,1
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,565
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
218,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,219
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,35
Rögzítési mód:
Rough Bore