Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Perem külső átmérője - milliméter:
95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,455
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
89,13
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,57
Perem külső átmérője - milliméter:
151
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,516
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
141,47
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,183
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,392
Egyéb jellemzők:
16MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
106,26
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,513
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,642
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
89,24
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,973
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,319
Hézag átmérő - milliméter:
177,114
Rögzítési mód:
Rough Bore